曜日別特売

トレピカ襟首・袖口洗いブラシ

トレピカ襟首・袖口洗いブラシ - アイセン
(1件のレビュー)

トレピカにえりそで洗いブラシが登場。トレピカブラシが繊維の奥まで届き汚れを落とします。
回転式Wヘッドでソフト・ハードの2面を生地の汚れに応じて使い分け。無理な摩擦で生地を痛めません。

トラスコ品番764-3861材質柄:ポリプロピレン/頭:ポリエステル、ポリウレタンフォーム高さ(mm)35縦(mm)250横(mm)105繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298956LX101
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-02
用途: ワイシャツのエリ洗い時
その他業種

リピート購入です。粗い面ときめ細かい面があり、持ち手も適度な長さで、非常に使いやすいブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする