楽洗い シューズブラシ LK073

楽洗い シューズブラシ LK073 - アイセン楽洗い シューズブラシ LK073 - アイセン
(9件のレビュー)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線高さ(mm)40縦(mm)245横(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299315LK073
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: シューズ・長靴洗い
卸売・小売業

安価で手に入るので、いつでも手軽に使えるのが良いです。

対象商品 : 05299315
2023-07-29
用途: 未塗装樹脂の磨き用
山田商店サービス業

白化仕掛けた未塗装樹脂のバンパー類に、黒艶出し剤を塗る前にタワシで擦ると色が戻る。その上で黒艶消し剤を塗るとより黒々しくなる。地味に便利グッズ。

対象商品 : 05299315
2023-09-04
用途: シューズ類の洗浄用
山田商店サービス業

あらゆるシューズ洗浄用品があるが、これがベスト。奥までしっかり洗浄出来てかかと部もしっかり擦れる。この形状に適う物はないのでは?

対象商品 : 05299315
2022-04-20
用途: 植木鉢洗いに

普通のシューズブラシです。青い取っ手に惹かれて購入。

1が参考にしています
対象商品 : 05299315
2020-12-14
用途: スキレット鍋の清掃に
その他業種

調理後のスキレット鍋手入れに...ヤシ束子として使用して便利です。

2020-05-05
用途: スニーカー洗い
製造業

ずっと100円ショップの物を使っていて割と毛の消耗が早いと思っていました。これは耐久性があります。

対象商品 : 05299315
2019-07-05
用途: 備品

リピートになります。靴洗いで使用していますが柄の部分で靴底の汚れを取り事が出来便利です。

対象商品 : 05299315
2019-10-17
用途: パテ詰めに使います
葛籠屋工房建設業・工事業

そこそこの強度があり、雑に使っても問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする