曜日別特売

セリウム トイレブラシ

セリウム トイレブラシ - オーエセリウム トイレブラシ - オーエセリウム トイレブラシ - オーエ
(9件のレビュー)

「驚くほどにピカピカ仕上げ」水だけで汚れを落とせる。注目素材!特殊研磨超微粒子セリウム使用。

使用場所トイレ材質(柄・先端芯)ポリプロピレン、(不織布)外側:ナイロン・ポリエステル(研磨微粒子入)、内側:ポリエステル厚さ(mm)スポンジ(ウレタン):約16、(不織布):約4寸法(mm)約395×60×50繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530696381456
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: トイレ掃除
その他業種

耐久力がもう少しほしいところ、週2回清掃時に使用しているが、消耗が早く感じる。

対象商品 : 05306963
2021-12-13
用途: トイレ掃除
製造業

今までいろいろなブラシを試したがこれが一番よく汚れが落ちる。

対象商品 : 05306963
2021-08-27
用途: トイレ掃除
東洋シヤッター株式会社建設業・工事業

大きさもちょうどいいしほどよい固さで頑固な汚れが落ちます。

対象商品 : 05306963
2021-10-06
用途: トイレ掃除

素晴らしい商品で良いと思います。
ただ 受け皿とセット商品を買えばよかったと少し後悔しています。

対象商品 : 05306963
2019-11-13
用途: 会社用トイレ
製造業

力もいらずすんなりと汚れが落ちる、お手頃価格がよい

2022-05-27
用途: トイレそうじ
飲食業

同じ様なものを使っていたので、その感覚で注文したら、硬くて使いにくく、返しの所が洗いにくい。

対象商品 : 05306963
2019-06-17
用途: 自宅用
サービス業

ブラシタイプは縁回りに使いづらいく水はねがあるので、スポンジタイプを使っていました。この商品はブラシよりも接着面が広い、力を入れても水はねもなく、しっかり擦れます。何より安価です。

対象商品 : 05306963
2014-11-21
用途: トイレ

操作性が優れており満足

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする