タッチロック平面ハンドル

タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。

用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01188565PH-100418
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
01188574PH-100A389
2,720
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01188565
2020-04-06
用途: 工具扉用
株式会社喜田アイデイア製造業

価格と製品のサイズが丁度いい感じですが、閂のストロークが7mm位なのでもっと大きくスライドして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする