曜日別特売

ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) - ジョー・プリンス竹下

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・左右兼用型です。
・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。
・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・防塵シャッター付きです。

操作方法
【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。
【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01188626PH-174KE-SUS-2-KA鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本同一/左右兼用【同一鍵番号】No.G200235
6,530
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
70427788PH-174KE-SUS-2-KD鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本違い/左右兼用【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。235
6,830
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
01188635PH-174AE-SUS-2専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本鍵ナシ/左右兼用鍵ナシ240
6,310
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする