マグナアロイアンドリサーチ
51専用フラックスマグナ 51FluX
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途
マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別
溶接
適合
フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体(蜜状)
活性温度(℃)
150-200
溶接方法
ガス、コテ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第1種
注意
※マグナ51使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184164
EM051CS
1缶(450g)
¥
32,832
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01184173
EM051CE
1缶(110g)
¥
16,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください