マグナアロイアンドリサーチ
55専用フラックスマグナ 55FluX
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途
アルミ用専用フラックス
種別
溶接
適合
アルミ用フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
粉状
活性温度(℃)
450-660
溶接方法
ガス溶接
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第1種
注意
※大気で吸湿しやすいので使用後は密閉して湿気や気温差のないところで保管ください。
※使用方法はマグナ55手順書をお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184225
EM055ES
1缶(350g)
¥
26,040
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
01184234
EM055EE
1缶(85g)
¥
13,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください