マグナアロイアンドリサーチ
88専用フラックスマグナ 88FluX
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途
ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス
種別
溶接
適合
ステンレス用フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体
活性温度(℃)
150-260
溶接方法
ガス溶接
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第3種
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184435
EM088D01
1缶(500cc)
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01184444
EM088D01
1缶(49cc)
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください