マグナアロイアンドリサーチ
アークガウジング棒マグナ 100
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途
マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
275-400
適合
マグネシュウム以外の全金属
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
二酸化鉄
注意
※マグナ100使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184453
EM100B40
1パック(80本)
4
¥
69,120
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184462
EM100B20
1パック(40本)
2
¥
36,480
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184478
EM100B10
1パック(20本)
1
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184487
EM100B05
1パック(10本)
0.5
¥
10,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください