曜日別特売

アークガウジング棒マグナ 100

アークガウジング棒マグナ 100 - マグナアロイアンドリサーチ

エアー無で使えるアークガウジング棒です。

用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)250-350適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
注意
※マグナ100使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184496EM100C401パック(120本)4
73,872
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184505EM100C201パック(48本)2
38,988
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184514EM100C101パック(24本)1
20,520
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184523EM100C051パック(12本)0.5
11,286
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする