曜日別特売

超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold - マグナアロイアンドリサーチ

あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。

用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)110-160適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
注意
※マグナ303使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184706EM303L401パック(80本)4
288,144
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184715EM303L201パック(40本)2
152,076
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184724EM303L101パック(20本)1
80,040
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184733EM303L051パック(10本)0.5
44,022
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184742EM303L021パック(5本)0.25
24,012
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする