超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。

用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
注意
※マグナ303使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01184758 EM303M40 1パック(120本) 4
312,336
289,800
318,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
01184767 EM303M20 1パック(60本) 2
164,844
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
01184776 EM303M10 1パック(30本) 1
86,760
79,980
87,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
01184785 EM303M05 1パック(15本) 0.5
47,718
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
01184794 EM303M02 1パック(7本) 0.25
26,028
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする