高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 - マグナアロイアンドリサーチ

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。

用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)140-220適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184855EM305B401パック(76本)4
85,104
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184864EM305B201パック(38本)2
44,916
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184873EM305B101パック(19本)1
23,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184882EM305B051パック(10本)0.5
13,002
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184898EM305B021パック(5本)0.25
7,092
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする