マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 - マグナアロイアンドリサーチ

棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。

用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)65-190適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
注意
※マグナ307使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185065EM307B401パック(80本)4
82,944
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185074EM307B201パック(40本)2
43,776
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185083EM307B101パック(20本)1
23,040
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185092EM307B051パック(10本)0.5
12,672
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185108EM307B021パック(5本)0.25
6,912
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする