マグナアロイアンドリサーチ
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途
軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
30-115
適合
低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
硬度
178B
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER90相当
注意
※マグナ307使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185162
EM307D40
1パック(240本)
4
¥
89,856
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185178
EM307D20
1パック(120本)
2
¥
47,424
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185187
EM307D10
1パック(60本)
1
¥
24,960
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185196
EM307D05
1パック(30本)
0.5
¥
13,728
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185205
EM307D02
1パック(15本)
0.25
¥
7,488
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください