マグナアロイアンドリサーチ
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途
全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
60-80
適合
ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度
175B
伸び(%)
35
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ393使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185318
EM393A20
1パック(120本)
2
¥
138,624
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185327
EM393A10
1パック(60本)
1
¥
72,960
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185336
EM393A05
1パック(30本)
0.5
¥
40,128
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185345
EM393A02
1パック(15本)
0.25
¥
21,888
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください