マグナアロイアンドリサーチ
ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
用途
SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
85-115
適合
ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度
228B
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ395使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185397
EM395B20
1パック(60本)
2
¥
106,248
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185406
EM395B10
1パック(30本)
1
¥
55,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01185415
EM395B05
1パック(15本)
0.5
¥
30,756
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185424
EM395B02
1パック(7本)
0.25
¥
16,776
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください