曜日別特売

アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC

アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC - マグナアロイアンドリサーチ

唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。

用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
注意
※DC専用機でしかご使用できませんので溶接機をご確認してからお使いください。
※その他マグナ505使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
※ガス溶接でご使用頂く場合は、マグナ55使用手順書をお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185993EM505B201パック(146本)2
149,568
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186002EM505B101パック(73本)1
78,720
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186018EM505B051パック(36本)0.5
43,296
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする