マグナアロイアンドリサーチ
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUX
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX
種別
ロウ付け
適合
水溶性フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
活性温度(℃)
560-900
溶接方法
ガス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
よう素酸塩類
材質規格
ホウ素系フラックス
危険物の性状
第2種
注意
※各使用材料の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186632
MAGNA 18FLUX
1パック(450g)
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186648
MAGNA 18FLUX
1パック(110g)
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください