24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUX

24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUX - マグナアロイアンドリサーチ
(1件のレビュー)

銀ろう用ろう付けフラックス 600度

用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-700溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種
注意
※各使用材料の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186657MAGNA 19FLUX1パック(450g)
18,720
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
01186666MAGNA 19FLUX1パック(75g)
9,360
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01186666
2018-03-19
用途: 異種材のロー付(真鍮と銅 鋼材とSUS材等)
株式会社 やまなみ技研製造業

少量塗布で効果があり、初心者でも扱いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする