マグナアロイアンドリサーチ
鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G
鉄鋼用粉体.硬度HRC25
用途
溶融着肉盛り
適合
低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度
HRC25
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1091-1166
材質規格
Fe,C,Si,Mn
内容量
1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186842
DELTA 2250
¥
20,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください