マグナアロイアンドリサーチ
銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途
接着低温シャフト上肉盛り用
適合
鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等
硬度
ブロンズ粉体
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1091-1166
材質規格
Cu,ZnNiMnAl.Si
内容量
1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186928
DELTA 3000
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください