サータニューム社
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途
マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
250-350
適合
マグネシュウム以外の全金属
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
二酸化鉄
内容量
1パック(28本)
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187174
EC-100C10
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください