サータニューム社
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500
全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途
全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-120
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
硬度
170B
伸び(%)
50
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
Ni,Cu,Fe,Si
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187348
EC-7500B10
1パック(20本)
¥
74,340
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01187357
EC-7500B05
1パック(10本)
¥
37,170
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください