サータニューム社
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途
マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別
溶接
適合
フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体(蜜状)
活性温度(℃)
150-200
溶接方法
ガス、コテ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
非水溶性
内容量
1パック(100g)
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187402
EC-051F10
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください