サータニューム社
55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100G
用途
アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス
種別
溶接用フラックス
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
危険物の数量
100g
危険物の性状
第1種
内容量
1パック(100g)
注意
※アルミ合金用55溶接溶加棒が必要です
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187427
EC-055F10
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください