サータニューム社
フラックス被覆付ブロンズろう付棒CeRTANIuM 75 0.5KG
フラックス被覆付シリコン、亜鉛ブロンズろう付棒でろう付けの中では最も高い引張強度もった製品です。
用途
自動車ボディー、亜鉛引き鋼板、高張力材や、焼き入れ材などのろう付けに使用出来ます。
適合
鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等
硬度
85-115B
棒長(mm)
457
棒径(Φmm)
2.4
伸び(%)
25
溶接方法
ガス溶接
溶融温度(℃)
760-871
材質規格
CuZn.Al.Mn,Si
内容量
1パック(20本)
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01187445
EC-075D05
¥
22,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください