画像準備中

フラックス被覆付ブロンズろう付棒CeRTANIuM 75 0.5KG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード01187445 品番EC-075D05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

フラックス被覆付シリコン、亜鉛ブロンズろう付棒でろう付けの中では最も高い引張強度もった製品です。

用途自動車ボディー、亜鉛引き鋼板、高張力材や、焼き入れ材などのろう付けに使用出来ます。 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度85-115B 棒長(mm)457 棒径(Φmm)2.4 伸び(%)25 溶接方法ガス溶接 溶融温度(℃)760-871 材質規格CuZn.Al.Mn,Si
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする