曜日別特売

リニア型多目的スライドレール C115

リニア型多目的スライドレール C115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C115 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
種類リニア形定格荷重(N)370/ペア材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ内容量1本
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰り返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376342C115-12--152.4254225.6225.6305
3,8703,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376351C115-14--203.2304.8276.4276.4356
3,8903,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376367C115-16--254355.6327.2327.2406
3,9703,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376376C115-18-203.2304.8406.4378378457
4,1903,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
09376385C115-20-228.6355.6457.2428.8428.8508
4,2303,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
09376394C115-22-254406.4508479.6479.6559
4,3303,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
09376403C115-24-279.4457.2558.8530.4530.4610
4,4503,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376412C115-26-304.8508609.6581.2581.2660
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376421C115-28-330.2558.8660.4632632711
4,7804,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17590636C115-20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)228.6355.6457.2428.8428.8508
4,2303,798
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376412
2022-03-11
用途: キッチンの上下式食器棚のガイド
自動車・二輪車・自転車関連業

古いシステムキッチンの電動食器棚が、修理できて満足しています。

対象商品 : 09376421
2015-02-11
用途: 加工治具製作のため
製造業

LMガイドほどの、精度も価格もいらない!という場合には十分の性能です。
お試しで、ひとつ購入し治具製作いたしましたが、強度的に不足してしまいました。
追加でもうひとつ購入して補うことで解消いたしました。
価格が安かったので、2つ購入しても安く済みました。
特殊な加工のため、専用の加工用治具が必要になり購入いたしました。
またこのようなことがありましたら、選択肢に入れようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする