曜日別特売

コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用

コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用 - イワタツール
材質超硬刃数2回転方向右刃内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
長さR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01177322CRC0.5CBH3650100.5
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01177338CRC0.75CBH3650100.75
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01177347CRC1.0CBH3650-1
13,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
01177356CRC1.25CBH4860151.25
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01177365CRC1.5CBH4860-1.5
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
01177374CRC1.75CBH51070151.75
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01177383CRC2.0CBH51070-2
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01177392CRC2.5CBH51275152.5
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01177408CRC3.0CBH51275-3
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする