曜日別特売

コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング

コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング - イワタツール
表面処理ALD回転方向右刃内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01177417CRC0.5CBLALD5033610超硬
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01177426CRC0.75CBLALD5033610超硬
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01177435CRC1.0CBLALD50336-超硬
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01177444CRC1.25CBLALD6034815超硬
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01177453CRC1.5CBLALD60348-超硬
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01177462CRC1.75CBLALD70351015超硬
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01177478CRC2.0CBLALD703510-超硬
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
01177487CRC2.5CBLALD75351215超硬
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
01177496CRC3.0CBLALD753512-超硬
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする