ポータブル残留塩素計

ポータブル残留塩素計 - 東亜DKKポータブル残留塩素計 - 東亜DKK

無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。

測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵内容量1台
注意
※定期的にDPD法との相関をご確認のうえご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電池寿命
検水
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01198968RC-31P-F約25時間(推定値)水道水およびプール水(pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上)残留塩素電極/FCL-221CA、測定容器/6542710K、ビーズ研磨キット/0lZ00005、浮きアセンブリー/6288880K、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
160,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
01252974RC-31P-Q約1200時間(推定値)水道吐水(pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上)残留塩素電極(測定セル付)/CLS-221AA、カソード用研磨紙/6542660K、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
160,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする