841317 フラッシュパワーソックス(夏物)

841317 フラッシュパワーソックス(夏物) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)841317 フラッシュパワーソックス(夏物) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)841317 フラッシュパワーソックス(夏物) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)841317 フラッシュパワーソックス(夏物) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)841317 フラッシュパワーソックス(夏物) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(1件のレビュー)
混率(%)ナイロン80 ウレタン20内容量1組
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
適合サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01230154841317Mブラック×イエロー30(ふくらはぎ)24~3490
3,300
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
01230197841317Mブラック×オレンジ30(ふくらはぎ)24~3495
3,300
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
01230163841317Lブラック×イエロー32(ふくらはぎ)28~3890
3,300
取扱い終了
返品不可
01230172841317Mブラック×グレー30(ふくらはぎ)24~3492
3,300
取扱い終了
返品不可
01230188841317Lブラック×グレー32(ふくらはぎ)28~3892
3,300
取扱い終了
01230206841317Lブラック×オレンジ32(ふくらはぎ)28~3895
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01230188
2020-08-11
用途: 日常的に使用します。
M.A.Trading

もう少し短い大夫も欲しいです。
涼しくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする