ニットーコーナーテープ

ニットーコーナーテープ - KLASS(クラス/旧:極東産機)

特殊紙に厚さ0.3mm×幅12mmの亜鉛鉄板レールを貼付けてあります。
防錆加工の亜鉛鉄板を使用し頑強で美しいコーナーに仕上がります。

用途下地補強用幅(mm)52全長(m)30接着剤糊なし内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130102812-7114
オープン
3,600
3,960(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする