KLASS(クラス/旧:極東産機)
ベロットローラーA-35
ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。
張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。
ローラーサイズ(mm)
35
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01308983
12-3002
-
-
-
ローラー
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
01308974
12-3001
700
(容器サイズ)65
(容器サイズ)265
ローラーセット
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください