KLASS(クラス/旧:極東産機)
アルテコ瞬間接着剤
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。
保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途
金属、ゴム、硬質プラスチック
容量(g)
20
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01309044
84-7037
アルテコ711
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
01309053
84-7038
アルテコ712
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください