トーチボンベ用スタンド

トーチボンベ用スタンド - SK11
(3件のレビュー)

ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。

用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01243542IT545NH
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01243542
2021-12-06
用途: ガスバーナーで料理の時

安いうえに、簡単に装着できバーナーも倒れなくなったので安全に便利に使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 01243542
2017-08-23
用途: 銅管曲げ半田付時に使用
建設業・工事業

ボンベが転倒しなくなったので作業効率が上がったのとトーチランプ本体の損傷がなくなり非常に良いです。取り付けたホルダーがもう少しはずれにくくなればさらに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01243542
2016-07-21
用途: 炭の着火、火力回復に使用

ある程度平らな面でないと機能を発揮しません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする