ハウスステップRタイプ

ハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノハウスステップRタイプ - 城東テクノ

固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。
簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。

用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01245746CUB-R60Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫1コ、連結金具セット2袋、ペグセット(4本入)1袋JC900×900×350(175)収納庫付
51,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245755CUB-8060W-3Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫:大1コ・小1コ、ペグセット(4本入)2袋JC900×800×350(175)収納庫付
62,150
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245764CUB-R60ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、連結金具セット2袋、ペグセット(4本入)1袋JC900×900×350(175)収納庫なし
49,650
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245773CUB-8060W-3ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋JC900×800×350(175)収納庫なし
57,950
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652662CUB-R60S-SGスモークグレー(SG)ハウスステップ1台/蓋1枚/収納庫1コ/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×900×350(175)収納庫付
51,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652687CUB-R60S-RBレッドブラウン(RB)ハウスステップ1台/蓋1枚/収納庫1コ/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×900×350(175)収納庫付
51,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652705CUB-R60-SGスモークグレー(SG)ハウスステップ1台/蓋1枚/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×900×350(175)収納庫なし
36,000
取扱い終了
返品不可
73652714CUB-R60-RBレッドブラウン(RB)ハウスステップ1台/蓋1枚/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×900×350(175)収納庫なし
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする