曜日別特売
CUB-R60-SG ハウスステップRタイプ 城東テクノ 73652705

CUB-R60-SG ハウスステップRタイプ 城東テクノ 73652705
CUB-R60-SG ハウスステップRタイプ 城東テクノ 73652705

ハウスステップRタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)900×900×350(175)タイプ収納庫なし注文コード73652705品番CUB-R60-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。
簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。

用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適スモークグレー(SG)セット内容ハウスステップ1台/蓋1枚/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)900×900×350(175)タイプ収納庫なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする