曜日別特売

ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) - TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) - TRUSCO

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
全10種類を絞り込む
寸法d(mm)
ねじ寸法M
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(mm)
寸法dk(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08279817POSL51箱(2個)86.00181942511.133M5×0.8
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279826POSL61箱(2個)96.75202146612.736M6×1
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08279835POSL81箱(2個)129.00242554815.842M8×1.25
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279783POSL101箱(2個)1410.502828621019.048M10×1.5
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280045POSL141個1913.503636781425.460M14×2
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280054POSL161個2115.004237871628.566M16×2
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280063POSL181個2316.504641951831.772M18×1.5
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280072POSL201個2518.0050451032034.978M20×1.5
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279801POSL221個2820.0054481112238.184M22×1.5
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279792POSL121個1612.003232701222.254M12×1.75
1,120
969
1,066(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする