曜日別特売

端末カバー

端末カバー - 因幡電工端末カバー - 因幡電工端末カバー - 因幡電工端末カバー - 因幡電工端末カバー - 因幡電工端末カバー - 因幡電工
(3件のレビュー)
種類端末カバー内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01248598SEN-140-Bブラウン7715085
2,040
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248607SEN-140-Gグレー7715085
2,040
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248616SEN-140-Iアイボリー7715085
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01248625SEN-140-Kブラック7715085
2,040
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248634SEN-140-Wホワイト7715085
2,040
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248643SEN-100-Bブラウン5611276
1,440
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
01248652SEN-100-Gグレー5611276
1,440
909
1,000(税込)
当日出荷
01248668SEN-100-Iアイボリー5611276
1,440
899
989(税込)
当日出荷
01248677SEN-100-Kブラック5611276
1,440
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
01248686SEN-100-Wホワイト5611276
1,440
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
78631429SE-66-Iアイボリー514145
440
369
406(税込)
当日出荷
78631438SE-66-Gグレー514145
440
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
78631447SE-66-Bブラウン514145
440
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
78631456SE-66-Wホワイト514145
440
369
406(税込)
当日出荷
78631465SE-66-Kブラック514145
440
369
406(税込)
当日出荷
01248695SEN-66-Bブラウン257063
560
取扱い終了
代替品有
01248704SEN-66-Gグレー257063
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
01248713SEN-66-Iアイボリー257063
560
取扱い終了
代替品有
01248722SEN-66-Kブラック257063
530
取扱い終了
返品不可
代替品有
01248738SEN-66-Wホワイト257063
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01248695SEN-66-B78631447SE-66-BSEN-66-B 端末カバー 因幡電工 78631447端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01248704SEN-66-G78631438SE-66-GSEN-66-G 端末カバー 因幡電工 78631438端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01248713SEN-66-I78631429SE-66-ISEN-66-I 端末カバー 因幡電工 78631429端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01248722SEN-66-K78631465SE-66-KSEN-66-K 端末カバー 因幡電工 78631465端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01248738SEN-66-W78631456SE-66-WSEN-66-W 端末カバー 因幡電工 78631456端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248695
2022-05-24
用途: 既存エアコンダクトの補修
建設業・工事業

10年前の設備でしたので該当端末カバーが他点では販売していなかったので助かりました。

対象商品 : 01248713
2018-09-10
用途: エアコン配管用端末用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

この端末カバーを使用しないと何年か後にダクトが下がり配管が丸見えになる。必ず付けるようにしている。

1が参考にしています
対象商品 : 01248713
2018-12-04
用途: 既設のエアコンダクト端末カバー

既設のエアコンダクトに端末カバーを取付致しましたが、管の曲がり角に当たる所だった為に大変苦労致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする