因幡電工
PD コーナー45°
用途
45°曲り
種類
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247776
PDF-90-I
104
100
82
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01247785
PDF-120-I
132
128
93
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る