因幡電工
PD 端末カバー
用途
機器接続部用
種類
端末カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法E(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247837
PDC-90-I
104
46
100
61
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01247846
PDC-120-I
132
57
128
86
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る