曜日別特売

異径ジョイント

異径ジョイント - 因幡電工異径ジョイント - 因幡電工異径ジョイント - 因幡電工
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01248494SDR-140-100-BPVCブラウン75147100
2,740
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
01248503SDR-140-100-GPVCグレー75147100
2,740
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248512SDR-140-100-IPVCアイボリー75147100
2,740
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248528SDR-140-100-KPVCブラック75147100
2,740
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248537SDR-140-100-WPVCホワイト75147100
2,740
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248546SDR-100-77-B高耐候性特殊樹脂ブラウン6610766
1,890
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
01248555SDR-100-77-GPVCグレー6610766
1,890
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248564SDR-100-77-IPVCアイボリー6610766
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01248573SDR-100-77-K高耐候性特殊樹脂ブラック6610766
1,890
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248582SDR-100-77-WPVCホワイト6610766
1,890
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする