因幡電工
ミニスリムコーナー立面90°
種類
スリムコーナー立面90°
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グレー
ブラウン
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
67
82
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01248397
SCM-77-B
高耐候性特殊樹脂
ブラウン
82
68
82
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01248406
SCM-77-G
PVC
グレー
82
68
82
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248415
SCM-77-I
PVC
アイボリー
82
68
82
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01248424
SCM-77-K
高耐候性特殊樹脂
ブラック
82
68
82
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
01248433
SCM-77-W
PVC
ホワイト
82
68
82
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01248442
SCM-66-B
高耐候性特殊樹脂
ブラウン
67
62
75
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248458
SCM-66-G
PVC
グレー
67
62
75
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248467
SCM-66-I
PVC
アイボリー
67
62
75
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248476
SCM-66-K
高耐候性特殊樹脂
ブラック
67
62
75
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01248485
SCM-66-W
PVC
ホワイト
67
62
75
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る