因幡電工
スリムコーナー平面90°
種類
スリムコーナー平面90°
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01249736
SKM-77-B
高耐候性特殊樹脂
ブラウン
82
68
97
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01249745
SKM-77-G
PVC
グレー
82
68
97
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249754
SKM-77-I
PVC
アイボリー
82
68
97
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249763
SKM-77-K
高耐候性特殊樹脂
ブラック
82
68
97
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249772
SKM-77-W
PVC
ホワイト
82
68
97
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01249788
SKM-66-B
高耐候性特殊樹脂
ブラウン
67
62
82
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249797
SKM-66-G
PVC
グレー
67
62
82
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249806
SKM-66-I
PVC
アイボリー
67
62
82
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249815
SKM-66-K
高耐候性特殊樹脂
ブラック
67
62
82
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01249824
SKM-66-W
PVC
ホワイト
67
62
82
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る