曜日別特売

バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー

バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー - カーメックス
油穴
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホルダー
チップタイプ
シャンク径(mm)
首径(mm)
首長(mm)
全長(mm)
適合レンチ
使用ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54726124CRC0810K1本H16C1088.0-125SR-K5SR-S5
44,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54726133CRC0810L35K1本H15C1087.335125SR-K5SR-S5
46,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54726149CRC1010L45M1個H17C10107.345150SR-K5SR-S5
52,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54726158CRC1012L40M1本H18C12、S17109.040150SR-K10SR-S10
52,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
01270203CRC1012M1本H19C12、S171010.0-150SR-K10SR-S10
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726167CRC1212L57P1個H20C12、S17129.057165SR-K10SR-S10
60,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
01270194CRC1218P1本H21C18、S201212.0-170SR-K16SR-S16
67,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726176CRC1618L48R1個H22C18、S201613.848195SR-K16SR-S16
74,600
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54726185CRC1618L74R1個H23C18、S201613.874195SR-K16SR-S16
78,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54726194CRC1625R1本H24C251616.028205SR-K27SR-S27
80,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54726203CRC2025L85S1本H25C252017.585250SR-K27SR-S27
113,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54726219CRC2035S1本H26S352022.037260SR-K33SR-S33
113,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする