曜日別特売

マルチインサートツールホルダー

マルチインサートツールホルダー - カーメックス
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
チップ数
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01270264SR0063C21-51本506322521
135,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270255SR0063C30-41本506322430
135,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270246SR0080D30-41本558027430
145,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270237SR0080D40-41本658027440
145,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270228SR0100D30-41本6010032430
152,500
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726228SR0100D30-81個6010032830
198,400
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
01270212SR0100E40-41本7010032440
152,500
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726237SR0100E40-61本7010032640
191,200
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする