曜日別特売

ミルスレッドツールホルダー

ミルスレッドツールホルダー - カーメックス
内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
寸法D(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54726246SR0009H12129.5207.58514
33,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54726255SR0012F141412208.97520
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54726264SR0014H141414.52011.28525
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54726273SR0017H1414172013.48530
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
01270815SR0018H2121182014.48530
46,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726289SR0021H2121212016.59440
47,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
01270797SR0029J3030292523.011050
58,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270788SR0048M4040484035.015378
79,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270806SR0021H21------
36,900
取扱い終了
01270824SR0017H14------
28,300
取扱い終了
01270833SR0014H14------
25,900
取扱い終了
01270842SR0012F14------
23,100
取扱い終了
01270858SR0009H12------
26,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする