曜日別特売

しっかりマルチ押さえ

しっかりマルチ押さえ - 日本マタイしっかりマルチ押さえ - 日本マタイ

マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。

種類Uピン材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)50シルバー規格2mm×5cm×15cm太さ(mm)2内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284657-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする